Beli oven electric oven di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Guataka Oven Electric Convection Perspective (Pemanggang Listrik)Deskripsi:Mesin Convection Oven-Merupakan mesin Oven Convection yang memiliki sirkulasi udara di sekitar makanannya. Kipas angin yang ada di dalam membantu mendistribusikan panas secara merata di seluruh makanan, menghangatkan suhu udara dingin yang mengelilingi makanan di dalam oven,dan membuat makanan akan menjadi matang secara merata dalam waktu yang singkat.
- EYELA OvenDeskripsi:Natural convection oven with max. 300°C temperature control.atribut:
- Air circulation: Natural Convection
- Temperature Control Range (°C): RT+10-300
- Timer Function: Auto Start, Auto Stop, Auto Start/Stop, 1 Step ⋅ 2 Step Mode
- Safety Function: Door Open Alarm, Sensor Alarm, Upper/Lower Temp. Limit Alarm, Leak/Overcurrent Braker, Independent Variable Overheat Protector, Ssr Malfunction
- Chamber Capacity (L): 91
- Dimensions WxDxH (mm): 550x590x811
- Maximum Temperature Reaching Time (minute): 100 (→300°C)
- Power Source (kVA): 1.23 AC100V/2.83 AC230V
- Shelf (pcs): 2
- Shelf Pitch & Step: 30mm 11 Steps
- Temperature Distribution (°C): '10°C Deviation at 270°C
- KRISBOW Termometer Food Gradeatribut:
- Item: Food Service Thermometer
- Safety Approval: CE, HACCP
- Type: Food Safe Infrared & Contact Thermometer
- Unit Dimensions (cm): 14x3.5x2
- Packing Dimensions (cm): 22.5x12.5x3.5
- FOMAC Oven Convection (Pemanggang Konveksi)Deskripsi:Oven ini berbeda dengan oven biasa, Selain dilengkapi dengan pengatur suhu, Convection Oven memiliki sistem blower/kipas di dalam mesin untuk membuat proses pemanasan lebih merata dan sirkulasi udara di dalam oven tetap terjaga. Proses pemanasan juga menjadi lebih cepat dan ditransfer dengan sempurna. Oven ini cocok digunakan untuk keperluan memanggang produk pangan dengan efisien, efektif dan hasil yang memuaskan.
- FOMAC Oven Convection Electric Commercial (Pemanggang Konveksi)Deskripsi:Oven ini terbuat dari baja tahan karat dengan desain yang elegan dan compact. Pintu oven terbuat dari 2 lapis tempered glass yang memudahkan kita untuk melihat hasil panggangan. Oven ini menggunakan daya listrik dengan efisien. Oven ini terdapat 2 sistem pemanas yaitu pada bagian belakang dan bagian atas. Ukuran tray dari Oven ini adalah 40x30 cm. Oven ini berbeda dengan oven biasa, Selain dilengkapi dengan Pengatur Suhu, Timer, fitur Water Spray, dan Convection Oven memiliki sistem blower/kipas di dalam mesin untuk membuat proses pemanasan lebih merata dan sirkulasi udara di dalam oven tetap terjaga. Proses pemanasan juga menjadi lebih cepat dan ditransfer dengan sempurna. Oven ini cocok digunakan untuk keperluan memanggang produk pangan dengan efisien, efektif dan hasil yang memuaskan.atribut:
- Temperature (°C): 50-250
- Number of Trays: 3 Tray
- Timer (minute): 0-120
- Voltage (V): 220
- Guataka Gas/Charcoal Glass Duck Roasteratribut:
- Power: Gas and Charcoal
- Gas Pressure (kpa): 2.8
- Hook: 10
- Dimensions (cm): 88x88x142
- Dimensions Packaging (cm): 102x102x81
- COOPER ATKINS Food Service ThermometerDeskripsi:These thermometers measure the temperature of refrigerators and freezers and display that reading using an LCD, dial indicator, or liquid gauge. They withstand the low temperatures common in fridges and freezers.
- TESTO Digital Food ThermometerDeskripsi:Temperature measurements are one of the most essential elements of quality control in the food industry. But there are two conditions which have to be met. They have to be fast and they have to be reliable.The testo 108 digital food thermometer ticks the box on both counts. It is fast. It is reliable. And there are added benefits too…Ideal for all sectors of the food industry. From buying to transport, from storage to production and controlProtective softcase and type T thermocouple probe sensor includedSuper fast measurements, super reliable readingsEasy to use with self-explanatory keys and large, easy-to-read display. No need for lengthy instructionsHygienic: softcase and food thermometer/sensor can be easily cleaned under running waterHACCP and EN 13485 compliantAreas of application for the testo 108 digital food thermometerIdeal for use during transport or storage of food, in restaurants, canteen kitchens or system catering: the testo 108 digital food thermometer enables you to integrate your temperature measurements effortlessly into your daily routine while making sure that the quality of your food complies with HACCP regulations. Product Includes: 1 x testo 108 waterproof temperature measuring instrument (TC types T and K), including penetration temperature probe(TC type T), softcase, batteries and calibration protocol.Monitoring product temperatures In the area of food production and meal distribution, the correct heating up and temperature of the food play a crucial role in terms of controlling germ/bacteria generation and reproduction on the food dishes, as well as controlling the consumption temperature. Measurement directly during the production process/or after food preparationEnsuring the necessary temperature: regarding germs/bacteria, but also quality specifications "defined internally”; (e.g. when heating chocolate it must not be heated too much/too quickly) Advantages of testo 108: Ease of operation and useWaterproof instrument and probe (IP67)Conforms to HACCP and EN 13485Can be used universally Temperature check during storage The temperature check measuring task for storage is to ensure that the temperature of goods complies with (statutory) regulations and that the goods can be "safely” accepted and used for consumption (maintaining the cooling chain).For contact measurements, a measurement is normally taken from between the products (carton packaging, frozen foods), and a core temperature is measured. In cases of doubt, a core measurement is of interest. Our frozen food probe 0603 3292 is inserted into the frozen food for this purpose. This refers to both storage in cold storage warehouses/refrigerated transport means and refrigeration for sales counters (e.g. in supermarkets).Advantages of testo 108: Ease of operation and useWaterproof instrument and probe (IP67)Conforms to HACCP and EN 13485Can be used universally Temperature checks in incoming goods The temperature check measuring task in incoming goods is to ensure that the temperature of supplied goods complies with (statutory) regulations and that the goods can be "safely” accepted and used for further processing.Both the temperature between the products and the core temperature of foods can be measured.In most cases, data is entered on a form and documented for subsequent traceability. In addition to the measured value, the date, time and user are noted.If the temperature of the supplied goods complies with statutory regulations, these can be accepted and processed. Advantages of testo 108: Ease of operation and useWaterproof instrument and probe (IP67)Conforms to HACCP and EN 13485Can be used universallyatribut:
- Measuring Rate: 0.5 s
- Operating Temperature (°C): -20 to +60
- Protection Class: IP67 with TopSafe
- Standards: EN 13485
- Battery Life: 2500 h (typical, at 23 °C)
- Battery Type: 3 AAA micro batteries
- Dimensions (mm): 140x60x24
- Display Function: with status line
- Display Size: one-line
- Display Type: LCD (Liquid Crystal Display)
- EU-/EG-guidelines: 2004/108/EG
- Product Color : White
- Product/Housing Material: TPE/PC + ABS/PC + ABS + 10% GF
- Storage Temperature: -30 to +70 °C
- Weight (g): 210 (incl.battery and Softcase) 154 (incl. battery, without softcase)
- Guataka Oven Deck Electric 1 Deck (Pemanggang)Deskripsi:Bahan Electric Oven 1 Deck 2 Tray sudah anti karat dan Electric Oven Deck dengan daya super hemat energi sangat cocok bagi usaha jenis kue dan roti dengan skala kecil atau besar. Mesin ini sudah dilengkapi Timer untuk mensetup waktu yang dibutuhkan dalam menggunakan oven juga Thermostat dengan komponen ini dapat menyesuaikan suhu agar tetap konsisten pada saat pemanggangan berlangsung. Mesin electric oven deck yang digunakan untuk membakar atau memanggang adonan roti, kue, atau jenis makanan lainnya dengan sumber pemanas dari lisrik. Mesin ini sudah dilengkapi dengan pengatur suhu, kaca tembus pandang, bahan full stainless steel dan lapisan peredam panas yang tebal. Api menyala dan mati otomatis untuk menjaga suhu agar tetap stabil sesuai dengan suhu yang dipilih.atribut:
- Power Supply (V/Hz): 220-240/50
- Power (W): 6600
- Temperature Range (°C): 20-300
- Capacity (kg/hour): 20
- Chamber Size (cm) : 87x65x31.2
- Dimensions (cm) : 125x84.5x61.5
- Dimensions Packaging (cm) : 130x92x71
- Number of Tray: 2 Tray
- KRISBOW Termometer Digitalatribut:
- Dimensions (mm): 165x76x43
- Oxford Precision Food Safety Infrared ThermometerDeskripsi:The IR-95 Food Safety infrared and contact thermometer for surface scans with a probe thermometer and alarm monitoring for internal temperature readings.The Thermometer will measure the surface and inside temperature of an object. It is ideal to be used in the professional food temperature measurement. It is also a handy tool in restaurant and kitchen.FEATURES:- Built-in fold-out probe for measuring internal food temperature.- MIN/MAX temperature display for quick reference.- Small modern housing design.atribut:
- Battery Type: 2 x 1.5C AA
- Size (mm): 50x67x185
- Display Type: Backlit LCD
- Infrared Temperature Range (°C): -40 to 280
- Additional Features: Response time: Less than 500 ms
- Includes: Food Safety Infrared Thermometer
- Infrared Temperature Accuracy (°C): -40 to 20
- Ingress Protection Rating (IP Rating): 65 - Waterproof
- Probe Accuracy (°C): 0 to 280
- Probe Temperature Range (°C): -40 to 230
- Weight (g): 180
- TESTO Termometer Makananatribut:
- Operating Temperature (°C): -20 to +50
- Protection Class: IP67 with TopSafe
- Standards: EN 13485
- Storage Temperature: -40 to +70 °C
- Battery Life: 350 h
- Battery Type: 3V button cell (CR 2032)
- Diameter Probe shaft (mm): 3
- Diameter Probe shaft tip (mm): 2.3
- Dimensions (mm): 218x34x20
- Display Size: one-line
- Display Type: LCD (Liquid Crystal Display)
- Length Probe shaft (mm): 55
- Length Probe shaft tip (mm): 17
- Product Color : White
- Product/Housing Material: ABS
- Weight (g): 80
- Control Company Food Service ThermometerDeskripsi:Dishwasher thermometers measure the temperature inside a dishwasher and ensure that sterilization has occurred. They are waterproof and withstand the pressures, stresses, and temperatures involved with repeated washing cycles.atribut:
- UNSPSC: 52151648
- Accuracy (°C): ±1
- Application: Food Safety
- Calibration Certificate: Traceable
- Case Material: Stainless Steel
- Dial Size (inch): 1-3/4
- Diameter (inch): 1-3/4
- Digit Size (inch): 3/8
- Display Type: LCD
- For Food Contact: No
- Includes: Silver-Oxide Battery
- Metal Detectable: No
- Minimum Temperature (°C): -20
- NSF-certified: No
- Sub Brand: Traceable(R)
- Thermometer Type: Dishwasher Thermometer
- TESTO Robust Food Penetration ProbeDeskripsi:The robust food penetration probe (NTC) is used primarily for measuring the core temperature of food. The probe is EN 13485 and HACCP-compliant, making it particularly practical for use in the food sector when connected to a corresponding measuring instrument (e.g. testo 110). The special handle makes it easy to use when measuring the core temperature of semi-solid food. Product Includes: Robust food penetration probe (NTC) with fixed 1.3 m cable.atribut:
- Protection Class: IP65
- Diameter Probe shaft (mm): 5
- Fixed Cable: yes
- Length Probe shaft (mm): 115
- Length Probe shaft tip (mm): 30
- Product Color : Silver, White
- Product/Housing Material: Stainless steel / GFK
- Guataka Soy Milk Machine (Mesin Pembuat Susu Kedelai)atribut:
- Voltage (V/Hz): 220-240/50
- Power (W): 1.4 (Stirring), 2.5 (Heating)
- Boiler Capacity (L): 20
- Output (minute): 45~60
Daftar Harga oven electric oven Terbaru October 2026
| Guataka Oven Electric Convection Perspective (Pemanggang Listrik) | Rp11.999.900 |
| EYELA Oven | Rp159.999.900 |
| Guataka Mixer Planetary (Pengaduk Adonan) | Rp6.199.900 |
| KRISBOW Termometer Food Grade | Rp1.099.900 |
| FOMAC Oven Convection (Pemanggang Konveksi) | Rp4.199.900 |
| FOMAC Oven Convection Electric Commercial (Pemanggang Konveksi) | Rp4.999.900 |
| Guataka Gas/Charcoal Glass Duck Roaster | Rp11.999.900 |
| COOPER ATKINS Food Service Thermometer | Rp189.900 |
| TESTO Digital Food Thermometer | Rp4.799.900 |
| GETRA Oven Gas Baking (Pemanggang Gas) | Rp6.199.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/coP106181456-1.jpg)

/P103094098-1.jpg)

/1nP106081059-1.jpg)
/c9P110085441-1.jpg)



/9pP103471349-1.jpg)
/c6P106181438-1.jpg)





/16P107642042-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)